Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikonfüller S
Neutraler Silikondichtstoff mit niedrigem Modulus.
Mehrfachnutzung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften auf den meisten herkömmlichen Materialien in der Baubranche
- Trocknet bei Kontakt mit Feuchtigkeit in der Luft
- Geruchslos für optimalen Arbeitskomfort
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Dauerelastisch
- Gute UV-Beständigkeit
- Sehr einfaches Extrudieren
- Leicht zu glätten für eine saubere, glatte Oberfläche
- Entspricht DIN 18545-E und ISO 11600 F + G, Klasse 25LM. Entspricht SNJF 25E für Verglasungen und Fassaden
- Schachteln mit 25 Kartuschen, nur in Chargen von 250 (10 Schachteln) oder 1500 (60 Schachteln) erhältlich
Auf lackierten oder empfindlichen Oberflächen wird empfohlen, vorab einen Test durchzuführen. Die Verwendung einer Grundierung ist nicht erforderlich. Sie kann jedoch erforderlich sein, wenn das Produkt nicht richtig haftet oder eine optimale, lang anhaltende Klebstoffleistung erzielt werden soll. Das Produkt muss geglättet werden, bevor sich eine Haut bildet. Bei Nichtstandardmaterialien müssen vorherige Prüfungen durchgeführt werden. Nicht geeignet für den Einsatz auf Naturstein, zum Verkleben von Spiegeln, zum dauerhaften oder verlängerten Eintauchen, für den Bau von Aquarien oder für den versehentlichen Kontakt mit Lebensmitteln.
Entspricht DIN 18545-E und ISO 11600 F+G, class 25 LM und Facade, class 25 E.
Einkomponentiger, neutral härtender Siliconelastomer-Füllstoff, Alkoxysystem. Sofort einsatzbereit. Besonders empfohlen für periphere Dichtungen zwischen Holzwerk und Mauerwerk, Dehnungsfugen zwischen Betonkomponenten und vielen anderen traditionellen Baumaterialien. Kann auch für Kompromissfugen geeignet sein, wenn die beiden Materialien nicht identisch sind. Haftet auf Stahl, rohem, eloxiertem oder lackiertem Aluminium (nach vorheriger Prüfung), Glas, Holz, PVC usw. ohne Verwendung einer Grundierung.
Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und Substanzen sein, die die Haftung des Füllers beeinträchtigen können. Tragen Sie das Produkt mit einer manuellen, elektrischen oder pneumatischen Pistole auf. Die Tiefe der Dichtung muss der Hälfte der Breite mit einer Mindesttiefe von 6 mm entsprechen. Mit einem geeigneten Spatel glätten. Verwenden Sie zur perfekten Abdichtung einen Glättungsmittel. Silikon, das noch frisch und noch nicht ausgehärtet ist, kann mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernt werden. Trockenes Silikon kann nur mit einem mechanischen Prozess entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!