Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Neutralsilikon
Neutrale Aushärtung 1-Komponenten-Silikondichtstoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Permanente Elastizität, kompensiert die Bewegung von Bauteilen. Vermeidet Lücken und Risse und gewährleistet eine vollständige Abdichtung. Keine unangenehmen Gerüche während des Aushärtens. Gute Haftung auf den meisten porösen Oberflächen
- Ohne Grundierung: Glas, Aluminium (blank, beschichtet, eloxiert), alle Arten von Metall, glasierte Keramik, Holz und viele Arten von Kunststoff
- Mit Grundierung: Beton, Porenbeton, Stein, Kalkstein, Klinker, Ziegel, Kalk, Putz
- Hervorragende Beständigkeit gegen Alterung und sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Witterung
Wichtige Information
Das Produkt ist nicht für strukturelle Verklebung geeignet, z. B. Strukturfassaden (Strukturverglasung). Angesichts der Vielzahl von Anstrichfarben und anderen Beschichtungen empfehlen wir Kompatibilitätstests, um unerwünschte Reaktionen auszuschließen. Angesichts der großen Vielfalt an verwendeten Materialien ist es immer notwendig, vorläufige Prüfungen durchzuführen. Haftet nicht an Kunststoffen wie PTFE, PE und PP
Kann nicht lackiert werden und ist nicht für Unterwasserabdichtung geeignet
Größe der Fuge:
Die Breite der Fuge ist sehr wichtig und muss auf der Größe des abzudichtenden Gegenstands so angebracht werden, dass der Dichtstoff nachgibt, ohne dass es zu Lücken und Rissen kommt (maximale Betriebsdehnung)
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Tests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall für die persönliche Prüfung unserer Produkte verantwortlich, um deren Eignung für den geplanten Einsatz sicherzustellen
Produkt entspricht UNI EN ISO 11600
Konformitätserklärung gemäß EN 15651 – Teil 1, 2, 3
Zum Abdichten von Fugen in Gebäuden, Fenstern und Metallverbindungen. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
Alle Oberflächen der Fuge müssen vollständig sauber und trocken sein. Die Seiten von porösen Fugen sollten mit der entsprechenden Grundierung für Silikon von Würth vorbehandelt werden. Beachten Sie die Größe der Fuge. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden. Extrudieren Sie den Dichtstoff, ohne dabei während des Füllens der Fuge Luft einzuführen. Glätten Sie die Fuge innerhalb von 5 Minuten nach dem Auftragen mit dem Spezial-Glättmittel von Würth und einem Spachtel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!