- Geeignet für alle Hochdruck-Wasserstrahlreiniger, die mit heißem oder kaltem Wasser mit bis zu 200 atm und einem Wasserfluss von bis 15 l/Min. arbeiten
- Die Bürste aus weichem Pferdehaar ermöglicht einen idealen Kontakt zu der bearbeiteten Oberfläche und entfernt Schmutz sanft, ohne ihn aufzunehmen
- Beim Einsatz des Bürsten-Strahlsatzes mit einem Hochdruck-Wasserstrahlreiniger von Würth wird die automatische Reinigungsmittelzufuhr aktiviert, was die Reinigung effektiver gestaltet
- Arbeitet konstant bei Niedrigdruck
- Einfach zu nutzen, Wartungsfrei, ersetzt den manuellen Einsatz eines Schwamms, da der Reinigungsmittelverbrauch reduziert und Warmwasser überflüssig gemacht wird
Reinigen von Autos, Bussen, Campern, Wohnwägen
Reinigen von Glasfaser- und Holzbooten, von empfindlichen Oberflächen wie bei Holzbalkonen, Fensterläden, Gartenmöbeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!