Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nitrilhandschuh WELL NIT
The nitrile coating provides the best grip on dry and oily surfaces. It has excellent mechanical strength and does not let liquids through
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feinstrickhandschuh
- Nahtlos rundgestricktes 100% Nylon Trägergewebe
- Resistent gegen Öle und Schmierstoffe
- Elastischer Bund
Mittlere mechanische Belastung bei Montage- und Handwerkstätigkeiten. Bereiche, die guten Trockengriff und gute mechanische Beständigkeit verlangen. Bauindustrie, Karosseriearbeiten, Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobil- und LKW Industrie, Wartung und Hausgerätetechnik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!