Maximaler Schutz für Fundamente
- Vermeidet Schäden, die durch Stöße von Steinen und Felsen im Boden entstehen
- Sorgt für eine ausgezeichnete Trennung von Bodenfeuchte von Wänden
- Die zwischen den Oberflächen entstandenen Luftkanäle ermöglichen eine hervorragende Belüftung
Einsetzbar in vertikalen und horizontalen Anwendungen
- Vertikale Anwendung: Schutz der Strukturen gegen den Boden
- Horizontale Anwendung: Barriere gegen ansteigende Feuchtigkeit in Fundamenten
Gute chemisch-physikalische Beständigkeit
- Beständig gegen chemische Stoffe und Wurzeln
- Verschmutzt das Grundwasser nicht
- Beständig gegen Kontamination durch Pilze und Bakterien
- Nicht abbaubar
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Schutz von Fundamenten, Abdichtbahnen und Gebäuden gegen den Boden
Bei der Auslegung von Betonfundamenten ersetzt es die dünne Betonschicht durch effektive Belüftungsdurchgänge
Zum Schutz von Fundamenten anwenden
- Die Fundamentwände einschließlich der Basis mit BITUMUL W PLUS bituminöser Emulsion behandeln und dabei die Gebrauchsanweisung sorgfältig befolgen
- Die Membran mit den Noppen in Richtung Wand abrollen
- In Längsrichtung überlappen sich die Rollen um ca. 20 cm
- Die Kanten der beiden Rollen mit wasserfesten Bitumen-Klebestreifen verbinden
- Ein Schutzprofil am flachen Teil anbringen (Selvedge)
- Die Membran mit Nägeln und Sicherungsknöpfen befestigen
Verlegung auf Böden (Bodenplatten)
- Das Vliesgewebe auf den Boden legen und dabei die Kanten um ca. 20 cm überlappen lassen
- Die Membran mit den Noppen in Richtung Boden abrollen, der mit dem Vliesgewebe bedeckt sind
- Das geschweißte Stahlgeflecht auf die Membran legen und mit geeigneten Distanzscheiben abstützen
- Die Betondecke auslegen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!