Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife
Extrem schnelles Reinigen und höchste Standzeit beim Entfernen von Schweißnähten, Zunder, Korrosion und Beschichtungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hoher Materialabtrag, sehr hohe Standzeit
Durch das Keramikkorn hat die Reinigungsscheibe eine sehr hohe Abtragsleistung.
Kein Schmieren und Zusetzen der Reinigungsscheibe
Die verbesserte Kunstharzbindung und die offene Vliesstruktur verhindern ein Schmieren der Scheibe auf der Oberfläche. Somit setzt sich die Scheibe beim Schleifen von Beschichtungen, Klebern und weichen Metallen nicht zu.
- Einsatz nur mit geeigneten Spanndornen und Stützflanschen
- Flanschdurchmesser > halber Scheibendurchmesser
- Maximale min-1 beachten
- Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen
- Reinigen und Beischleifen von Schweißnähten, Metalloberflächen und Kunststoffen.
- Reinigen von Fahrzeugunterböden und andere Arbeiten im Karosseriebau, Reinigen von Stein/Granit. Auch für Entgratarbeiten geeignet.
- Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxidschichten, Beschichtungen, Lacken und Farben, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.
- Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Fiberglas und Verbundwerkstoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!