Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nylondübel mit Linsenschraube ROSENTYP
Speziell zur Befestigung an Gipskartonplatten und Hohlsteinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Linsenschraube, Kombination PZD 2/Schlitz
- Dübel aus verstärkter Nylonfaser, mit Flansch
- Schrauben und Haken aus weiß verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse 5.8)
- Die Modelle mit Haken sind mit einer weißen Abdeckunterlegscheibe aus PVC mit angenehmem Erscheinungsbild in Weiß ausgestattet.
- „Rosentyp“-Halt durch spezielle Form des gespreizten Ankers
Empfohlene zulässige Lasten in kN: | |
Aus Gipskarton mit min. 18 mm Dicke | Schraube |
Zuglast | 0,70 |
Schneidend | 0,85 |
(1 kN ≃ 100 kg) |
Dübel zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Heizkörpern, Regalen, Schränken usw. an Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Spanplatten, OSB-Platten und Hohlsteinen
Zur Befestigung an Materialien mit einer Dicke von mindestens 18 mm und maximal 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!