Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Nylondübel Senkkopfschraube SHARK® Pro

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylondübel Senkkopfschraube SHARK® Pro

Garantiert eine solide Verankerung des Dübels in Hohlwänden und eine Spreizung in Massivwänden

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Packung mit Dübeln und Schrauben

  • Tellersenkkopf-Spanplattenschraube, weiß verzinkter Stahl

  • Geeignet für die Nutzung mit Nylondübeln

  • Die Version „mit Kante“ kann in eine „kantenfreie“ Version umgewandelt werden, indem der Dübel nach Einsetzen der Schraube mit dem Hammer soweit eingetrieben wird, bis die Kante in der Bohrung umgefaltet wird

  • Kann auch als Durchsteckversion verwendet werden, indem der Dübel nach Einsetzen der Schraube mit dem Hammer soweit eingetrieben wird, bis die Kante mit der Wand bündig abschließt

  • Mit verdrehsicheren Flügeln

  • Leichtes Festziehen, leichter Widerstand nach der Verankerung

  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Äußerst alterungs- und witterungsbeständig

  • Zur Verwendung mit Holz- und Spanplattenschrauben ohne Gegengewinde, Ringgewinde oder gewindefurchender Spitze
Hinweis

Funktion: Die Schraube wird bis zum Anschlag eingedreht und die Flügel spreizen sich. Bei Vollsteinmauerwerk ist die Montage vollständig; bei Hohlraummauerwerk erfolgt die Verankerung nach dem Spreizen der Flügel. Dadurch ist eine sichere Dübelbefestigung auf verschiedenen Oberflächentypen sichergestellt. Der empfohlene Schraubentyp ist in Fettdruck angegeben. Nicht geeignet für Befestigungen an Decken. Es können auch Schrauben mit kleinerem Durchmesser verwendet werden.