Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
ORFS gerade, einteilig, Außengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ORFS gerade, einteilig, Außengewinde

Flache Dichtungsfläche, O-Ring, ORFS O-Ring-Gesichtsabdichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Die Hülse des einteiligen Verbinders ist bereits gegen den Hülsenschlitz der Spindel gedrückt.


Der Verbinder ist immer mit einer Hülse bestückt.


Bitte beachten Sie, dass der einteilige Verbinder nur für bestimmte Rohre offiziell zugelassen ist.



  • Einfache und schnelle Montage

  • Immer die richtige Kombination


ORFS-Fittings haben eine flache Dichtungsfläche.


  • SK-Fittings (Innengewinde) haben eine gerade Dichtungsfläche

  • UK-Fittings (Außengewinde) haben einen O-Ring-Schlitz

  • Mit einem O-Ring abdichten


Reparatur einer undichten ORFS-Verbindung.


  • Austausch eines gebrochenen O-Rings


ORFS-Fittings haben ein Zoll-UNF-Gewinde

Hinweis

Die Aderendhülsen und die Typ K- oder J-Markierung am einteiligen Verbinder beachten.


K: für ein 2-lagiges diagonales Rohr bestimmt, Größen 1/4 Zoll = 04 und 3/8 Zoll = 06.


J: für ein 2-lagiges oder 3-lagiges diagonales Rohr oder einen 4-Spiralschlauch bestimmt, Größen 1/2 Zoll = 08 - 1 1/4 Zoll = 20.


Die Festigkeit einer Aderendhülse vom Typ K ist deutlich niedriger als bei einer Aderendhülse vom Typ J. Die beiden Typen haben ihre eigenen Kompressionsabmessungs-Tabellen.