- Alkalischer Oberflächenreiniger
- Kann als leicht schäumender oder wässriger Reiniger verwendet werden
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Geeignet für Oberflächen aus Edelstahl, Stahl, Fliesen
- Extreme Lösekraft, die Alternative zu Petroleum und Lösungsmitteln
- Entfernt stärkste eingebrannte Verschmutzungen, Fette, Öle, Rauch, Gummirückstände, Bitumen- und Wachsreste, Nikotin, Rauch, Ruß
- Auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen
- Universell einsetzbar: für Handsprühsystem-, Heißwasser-Teilereiniger, Hochdruck- und Ultraschallgeräte, schäumend oder tauchend verwendbar
- NSF (C1) lizenziert
- VOC-frei und lösungsmittelfrei
Bitte prüfen Sie die Verträglichkeit durch Reinigung auf Aluminium, Buntmetall, Kunststoffen, Gummi, lackierten Oberflächen, Holz, verzinkten Oberflächen.
Lebensmittelindustrie, Werkstätten Auto- und Moto-Werkstätten, Fahrradwerkstatt, Automobilherstellung, Generale-Wartungsindustrie, Metallverarbeitung, Herstellung von Fliesen, Herstellung von Gummi, Textilindustrie. Bei Verwendung in der Lebensmittelindustrie muss die gereinigte Oberfläche mit Wasser abgespült werden.
EC200 ist ein hybrides Reinigungsmittel. Es kann als Flüssigreiniger, aber auch als schäumender Reiniger eingesetzt werden. Für die Verwendung als schäumender Reiniger ist ein Schaumgerät erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!