Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Oberfräse OF 1100-E
Leistungsstarke 1.100 Watt Oberfräse in der 8-mm-Klasse mit hoher Präzision, großem Arbeitskomfort und elektronischer Drehzahlregelung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Drehzahlvorwahl bei unterschiedlichen Materialien und Fräsern
Rändelelektronik
Gleichmäßig gutes Fräsbild in Holz, Kunststoff und Aluminium
Konstantelektronik für stabile Drehzahl
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Ständig sicherer Halt der Maschine
- Frästiefenarretierung am linken Handgriff
- Ein-/Aus-Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung am rechten Handgriff
Bequemes Arbeiten
Gummierte Handgriffe und niedriger Schwerpunkt
Exaktes und gefühlvolles Eintauchen
2 Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse
Präzise
Parallelanschlag mit Feinjustierung im 0,1-mm-Bereich und Absaugadapter
Für genaues Schablonenfräsen
Werkseitig justiertes Führungshülsensystem
Einfache Frästiefeneinstellung
Mit Hilfe von Grobeinstellung und Feinjustierung in 0,1-mm-Schritten
Genaues Arbeiten und schneller Fräserwechsel
Präzisionsspannzange und Spindelarretierung
Sauberes Arbeiten
Linke Fräskorbsäule ist um 360° drehbar, patentiertes Staubabführungssystem
Zur wirksamen Absaugung empfehlen wir den Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic und das Universalanschlussstück für Elektro-Werkzeuge.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!