- Werkstoff: Zinkdruckguss vernickelt
- Öffnungswinkel: 180°
- 2-D-Verstellung
- Geeignet bis 19 mm Türdicke
- Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften
- Max. Türbreite: 600 mm
- Max. Türhöhe: 2400 mm
Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!