- Langsamer Weichschließmechanismus
- Seitliche, vordere und vertikale Einstellung
- Überlappung max. 22,5 mm
- K = 3 bis 6 mm
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Zum Öffnen der Tür erforderlicher Platz/mm | |||||||||
T = | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
K = 3 | A = | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 4,9 | 7,5 | 10,0 |
K = 4 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 3,9 | 6,5 | 9,0 |
K = 5 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 8,0 |
K = 6 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 4,5 | 7,0 |
Richtiges Formen der Tür verringert die „A“-Werte. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!