Gebrauchsfertig
- Zur Verwendung ohne Zusatz von Wasser
- Beseitigt das Risiko falscher Verdünnungen
- Hinterlässt keine Rückstände
Universell
- Geeignet für den Einsatz auf Metall-, Holz- und Glasfaserschalungen
- Hat keinen Einfluss auf die Farbe des Betons
Ausgezeichnete Trenneigenschaften
- Ermöglicht einfaches Entformen
- Schützt die Schalung
- Einfache Anwendung auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders geeignet für mittelgroße und große Teile
Sichtbare Oberfläche
Bildet einen homogenen Film, der eine inerte Barriere zwischen Schalung und Mischung bildet und so die sichtbare Effekt Wirkung verbessert
Frei von Lösungsmitteln
- Nicht brennbar
- Unempfindlich gegenüber Explosionsgefahren
- Sicher und einfach zu handhaben und zu lagern
Umweltfreundlich
Auf Basis von synthetischem Öl, enthält keine Mineralöle
Das Produkt nicht unter den folgenden Umständen verwenden:
- Temperaturen unter +5 °C
- Möglichkeit von drohendem Regen
- Auf feuchten Oberflächen
- Nicht für Polystyrol-Systeme geeignet
Auch wenn die technischen Beratungen auf unseren Erfahrungen beruhen und befolgt werden sollten, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Sicherstellen, dass die zu behandelnden Oberflächen sauber und trocken sind. Das Produkt vor Gebrauch schütteln. Das Trennmittel für Schalungen ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Eine sehr dünne Schicht des Produkts auf die Schalung aufsprühen. Es wird empfohlen, das Produkt mit geeigneten Düsen aufzusprühen, um zu hohen Produktverbrauch zu vermeiden. Überschüssiges Trennmittel entfernen. Vor dem Sprühen vollständig trocknen lassen (mindestens 2 Stunden) und vor Regen schützen. Kann auch mit Dampfaushärtung bis +80 °C verwendet werden
Verbrauch
1 l zur Behandlung einer Oberfläche von 50 bis 60 m²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!