Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Reparatur-Sortiment 14-teilig
Zum schnellen, fachgerechten und einfachen Austausch der Original-Ölablassschraube, wenn das Gewinde in der Ölwanne beschädigt ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferumfang:
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M12x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M14x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M16x1,5
- 3 x Reparatur-Ölablassschraube konisch, M18x1,5
- 1 x Kupfer-Dichtring d=10 mm (25 Stück)
- 1 x O-Ring Ø1/4 Zoll (5 Stück)
Die Reparatur-Ölablassschraube besteht aus zwei Teilen. Der äußere Teil ist mit dem Original Ölablassschrauben-Gewinde ausgestattet. Die Gewindeform ist leicht konisch, wodurch eine feste und dichte Verbindung, selbst bei beschädigtem Ölwannengewinde, gewährleistet wird. Diese Verbindung muss bei späteren Ölwechsel nicht mehr geöffnet werden. Das Ölablassen erfolgt ab jetzt über die kleine Zentralschraube. Ein kleiner Vorrat an handelsüblichen Kupfer- bzw. O-Ringen für spätere Ölwechsel ist bereits im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!