Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölablassschrauben-Dichtsitz-Planfräs-Werkzeug-Satz 15-teilig
Für eine schnelle, fachgerechte, optimale Abdichtung der Ölablassschraube zur Ölwanne.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Hilfe der Fräsköpfe und Expander-Piloten wird mit minimalem Zeitaufwand der Dichtsitz exakt geplant und gleichzeitig im 90°-Winkel zum Ölwannengewinde ausgerichtet.
- Optimal für den Einsatz an Übermaß-Ölablassschrauben, da hier oft das Problem besteht, dass der frei Hand betätigte Übermaßgewindeschneider nicht exakt 90° zur Dichtfläche arbeitet.
Lieferumfang:
- 4 x Fräskopf mit 3/8 Zoll 4-kant-Antrieb, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm
- 1 x Aufnahmepilot für Expander-Einsätze
- 2 x Expander-Einsatz M12x1,5 / M13x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M14x1,5 / M15x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M16x1,5 / M17x1,5
- 2 x Expander-Einsatz M18x1,5 / M20x1,5
- 2 x Betätigungs-Schlüssel
Das Planen des Dichtsitzes ist bei jedem Ölwechsel empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!