Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölbinder Basic
Wasserabweisendes Material zur einfachen Aufnahme von ölhaltigen Stoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Saugfähigkeit
- 1 Liter Ölbinder nimmt ohne Druck 0,6 Liter Öl auf
- Alle ölhaltigen Stoffe werden aufgenommen
- Aufgenommene Stoffe bleiben 100%-ig gebunden und werden nicht wieder abgegeben
Nimmt kein Wasser auf somit auch für den Einsatz in Wasser geeignet
Flammpunkt: 300°C
Unbegrenzt lagerfähig
Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und ist einer ordnungsgemäßen Entsorgung in einer dafür vorgesehenen Anlage zuzuführen. Nicht für Flusssäure geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ölbindemittel in Granulatform zur Beseitigung von Ölverschmutzungen und anderen Chemikalien von Werkstattböden, Werkbänken usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!