Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel-Satz für Kia/Hyundai 3-teilig
Zum Wechseln des Ölfilters (Blechkartusche)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ölfilterschlüssel Nr. 23
- 14-Flächen / Ø innen 66,5 mm
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-2Y500,26300-02502
Ölfilterschlüssel Nr. 24
- 15-Flächen / Ø innen 79 mm
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-35503
Ölfilterschlüssel Nr. 25
- 15-Flächen / Ø innen 93,2 mm
- Filtercode KIA/HYUNDAI 26300-4X000
COD. FILTER 26300-2Y500
- KIA Rio (alle) / Sephia (alle, L4-1.6L) / Spectra (alle, L4-1.6L) / Sportage (alle)
COD. FILTER 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V / Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
COD. FILTER 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 / i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
COD. FILTER 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi / H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD / Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!