Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ölfilterschlüssel Volvo ∅ 86 mm x 16-kant
Zum Lösen und drehmomentgenauen Anziehen des Kunststoff-Filtergehäuse-Deckels beim Wechseln des Filtereinsatzes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit Doppel-Antrieb 1/2 Zoll und Schlüsselweite 21 mm
- Für 1,5 / 2,0L Benzin- und 2,0L Diesel-Motoren mit Ölfilter 31372212
- S60 XC / S60 / V60 (ab 2011), S80 (ab 2007), S90 / V90 (ab 2017), V40 (ab 2013), V40 XC / V60 XC / V70 (ab 2008), V70 / XC70 (ab 2008), XC60 / XC70 (ab 2008), XC90 (ab 2016)
- Zu verwenden wie Werkzeug OEM 9997499
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!