Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einweg-OP-Maske
Leichte und komfortable Typ II R Einweg-OP-Maske mit geringem Atemwiderstand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Entspricht EN14683:2019 Typ II R mit einer bakteriellen Filterleistung (BFE) von 99,7 %
- Mit Nasenbügel und latexfreien Ohrschlaufen
- Verpackt in Beuteln zu je 5 Stück
Dies ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz. Er erfüllt nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung zum Atemschutz
- Zum Schutz anderer vor Tröpfcheninfektionen
- Für den Einsatz im medizinischen Bereich und Operationssälen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!