Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ortungsgerät MD 12
Digitales Lokalisierungsgerät zum Orten von Metall, Holz und elektrischen Leitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichtes Aufspüren
- Schnelle Nutzung und keine Messfehler durch automatische Kalibrierung
- Einfaches Orten von stromführenden und nicht stromführenden Leitungen
- Eindeutige Bohrempfehlung durch dreifarbigen LED-Ring und punktgenauer Anzeige der Objektmitte mit der „Center Finder“-Skala
- Gute Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen dank beleuchtetem Display
- 3 Detektionsmodi: Trockenbau-Modus, Metall-Modus und Modus für spannungsführende Kabel
- Hohe Ortungstiefe ermöglicht Auffinden von Objekten bis 120 mm Tiefe
Komfortable Nutzung
- Bequeme Handhabung dank kompakter Größe und ergonomischem Design
- Lange Batterielaufzeit mit Abschaltautomatik nach 5 Minuten Inaktivität
Das Ortungsgerät kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, um Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen und spannungsführende Leitungen zu orten. Es ist daher ideal für Bau- und Renovierungsprojekte, Installationen und Wand- und Deckenmontagen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!