- Unterputzventil zur direkten Verbindung von PRINETO Flex, Heiz- und Stabil-Rohren ohne Bedarf an zusätzlichen Arbeiten
- Geeignet als ein Schließpunkt für einen Netzabschnitt
- Mit austauschbarem Ventileinsatz
- PN 10 Druckstufe (10 bar bei 20 °C)
- Zulassung durch den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches
- Komplett mit Schutzabdeckung für den Einsatz auf der Baustelle
Das Wasser muss in die durch den auf dem Ventil aufgeprägten Pfeil angegebene Richtung fließen
Das Nachbearbeitungsset muss separat bestellt werden
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!