- PE-X hochdichtes vernetztes Polyethylen nach DIN 16892/93, außen beschichtet mit EVOH-Folie
- Nenndruck PN 20 (20 bar mit Fluid bei 20 °C für 50 Jahre)
- Druckanschluss mit Klemmhülse, messingfarben
Sauerstoffundurchlässig nach DIN 4726
Anwendungsklasse 4 und 5 nach EN ISO 15875-1
Größenklasse A nach EN ISO 15875-2
Geeignet für Heizungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!