- Vernetzte Polyethylenrohre aus PE-X hoher Dichte gemäß DIN 16892/93
- Nenndruck PN 20 (20 bar mit Flüssigkeit bei 20°C über 50 Jahre)
- Zulassung durch den Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (weltweit anerkannt) gemäß Arbeitsblatt W 544 und durch mehrere andere Zertifizierungsstellen aus verschiedenen Ländern
- Klemmverbinder mit Spannhülse, messingfarben
Anwendungsklasse 1 und 2 nach EN ISO 15875-1
Größenklasse A nach EN ISO 15875-2
Geeignet für Sanitäranlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!