Set mit der Grundausstattung für die Verarbeitung der Verteiler-Verteilung des Prineto Stabil-Rohrs
Lieferumfang:
- Stabil 16 Rohr, vorisoliert (Isolierung ab 6 mm), 100 m
- Spannhülse für Stabil 16 Rohr, 100 Stück
- 90-Grad-Winkelstück, Innengewinde, 16 x Rp 1/2 Zoll, 30 Stück
- Übergangsstück für Stabil Rohr, Eurokonus 16 x 3/4 Zoll, 30 Stück
- 2-Wege-Modularverteiler 3/4 Zoll, Eurokonus 3/4 Zoll, 2 Stück
- 3-Wege-Modularverteiler 3/4 Zoll, Eurokonus 3/4 Zoll, 4 Stück
- 4-Wege-Modularverteiler 3/4 Zoll, Eurokonus 3/4 Zoll, 3 Stück
- Kunststoff-Installationsbox L 430 x H 290 x D 86 mm, 1 Stück
- Kunststoff-Installationsbox L 430 x H 290 x D 86 mm, 2 Stück
- Handgerät KSZ Stabil 14-20, 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!