Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spreizwerkzeug und Presswerkzeug, akkubetrieben AKA + AKSZ
PRINETO®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Installation von PRINETO-Rohren bis zu Ø 32
Dank des leichten Werkzeuggewichts kann das Werkzeug mit einer Hand benutzt werden
Die kompakte Größe ermöglicht den Einsatz selbst unter beengten Platzverhältnissen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus gewährleisten einen zuverlässigen und langanhaltenden Betrieb
Akkustatusanzeige auf einem praktischen LED-Display
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb
AKSZ mit Backenhalterblock und 360°-Drehung
Sortimentskoffer aus ABS-Kunststoff mit tiefgezogenen Einlagen für den sicheren Transport von PRINETO Aufweitköpfen und Backen
Inhalt:
- AKA Spreizwerkzeug, 1 Stk.
- AKSZ Presswerkzeug, 1 Stk.
- 2x Lithium-Akkus, 12 V/1,5 Ah, 1 Stk.
- Ladegerät, 1 Stk.
- stabiler Sortimentskoffer aus ABS-Kunststoff, 1 Stk.
Garantie:
2 Jahre auf Werkzeuge (ohne Akkus)
Das 1,5-Ah-Akkupack aus dem Lieferumfang der Werkzeuge ist nicht als Ersatzteil erhältlich
AKA:
Zum Aufweiten von PRINETO Rohren auf bis zu Ø 32
AKSZ:
zum Anschluss von PRINETO Rohren und Fittings bis zu Ø 32
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!