Dank des leichten Werkzeuggewichts kann das Werkzeug mit einer Hand benutzt werden
Die kompakte Größe ermöglicht den Einsatz selbst unter beengten Platzverhältnissen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus gewährleisten einen zuverlässigen und langanhaltenden Betrieb
Ergonomischer, rutschfester Griff für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb
Backenhalterblock und 360°-Drehung
Inhalt:
- AKSZ Presswerkzeug, 1 Stk.
- 1x Lithium-Ionen-Akkupack, 12 V/1,5 Ah, 1 Stk.
Garantie:
2 Jahre auf Werkzeuge (ohne Akkus)
Das 1,5-Ah-Akkupack aus dem Lieferumfang der Werkzeuge ist nicht als Ersatzteil erhältlich
Zum Anschluss von PRINETO Rohren und Fittings bis zu Ø 32
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!