Set mit Artikeln zur Verwendung des Prineto-Stabil-Rohrs (wird vorisoliert geliefert) mit Verteilerblock
Lieferumfang:
- Stabil 16 Rohr, vorisoliert (Isolierung ab 6 mm), 50 m
- Spannhülse für Stabil 16 Rohr, 100-teilig
- 90-Grad-Winkelstück, Innengewinde, 16 x Rp 1/2 Zoll, 10-teilig
- 90-Grad-Winkelstück, Außengewinde, 16 x Rp 1/2 Zoll, 10-teilig
- Übergangsstück für Stabil Rohr, Eurokonus 16 x 3/4 Zoll, 18-teilig
- 2-Wege-Modularverteiler 3/4 Zoll, Eurokonus 3/4 Zoll, 3-teilig
- 3-Wege-Modularverteiler 3/4 Zoll, Eurokonus 3/4 Zoll, 1-teilig
- Kunststoff-Installationsbox L 430 x H 290 x D 86 mm, 1-teilig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!