Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Endstück mit Flansch, 90° abgewinkelt PRINETO®
Endstück mit Flansch, 90° abgewinkelt PRINETO<SUP>®</SUP>  - 1
Endstück mit Flansch, 90° abgewinkelt PRINETO<SUP>®</SUP>  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Endstück mit Flansch, 90° abgewinkelt PRINETO®

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Zum Anschluss von Wasserhähnen oder Systemkomponenten mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde

  • Zur Montage an Trockenwänden, z. B. Gipskartonplatten, Spanplatten oder Zementplatten mit einer Dicke von bis zu 30 mm

  • Zum Anschluss von PRINETO Flex-, Heiz- und Stabil-Rohren

  • Enthält zwei Schallisolierdichtungen, Unterlegscheibe und Sechskantmutter mit Flansch M28x1,5 (SW 36)

  • Zertifiziert vom DVGW* – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches