Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachbearbeitungsset für UNTERPUTZVENTIL VARIABEL
PRINETO®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Nachbearbeitung der Cuphin Unterputzmodelle mit Schließknopfregelung
- Inhalt: Verlängerung (Abmessung ausziehbar von 0 bis 57 mm), verchromte Rosette, verchromter Knopfregelung mit roten und blauen Abdeckungen
- Installationstiefe „z“: mit Ø 16-Ventil, variabel von 65 – 122 mm, mit Ø 20- und 25 -Ventil, variabel von 73 – 130 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!