Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Kostenersparnis und bis zu 10 mal längere Standzeit gegenüber PVC-Schläuchen
Hoher Abriebwiderstand, stabile Gewebeeinlage und ausgezeichnete Öl-, Benzin-, Schmutz- und UV-Beständigkeit. Der Temperaturbereich umfasst –20°C bis +60°C.
Bis zu vierfach höherer Sicherheitsfaktor für den Anwender
Maximaler Betriebsdruck bei 16 bar.
Nicht für Lackierarbeiten geeignet. Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!