Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean
Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwirksames Lösemittel
500-ml-Dose ist abgestimmt auf PU-Schaumpistolen
- Entfernt frische PU-Schaumverschmutzungen rückstandslos, z. B. an Fenstern und Türen
- Enthält einen zusätzlichen Sprühkopf für die äußere Reinigung der Schaumpistolen und anderer Oberflächen.
Kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung oder Anlösung stattfinden. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur mit PURLOGIC Schaumcleaner, Art. 0892 160 000 oder mechanisch entfernt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründen wie z.B. Holz, Metallen und Kleidungsstücken. Bestens geeignet zum Reinigen des Pistolenadapterkorbs.
Zuerst die schwarze Kappe entfernen. PURlogic Clean bis zum Anschlag in die Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Den Reiniger im Pistoleninneren ca. 1–2 Min. einwirken lassen, anschließend durch Öffnung der Pistolenspitze in ein geeignetes Behältnis (z.B. Karton) ausströmen lassen, bis klarer Reiniger austritt. Gegebenenfalls diesen Vorgang 2–3 mal wiederholen. Nach erfolgter Reinigung die Pistole wieder von der Reinigerdose lösen. Pistole kann dann drucklos gelagert werden.
Für die äußere Reinigung der Schaumpistolen oder anderer Oberflächen den roten Sprühkopf auf die Dose aufstecken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!