Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Montageschiene für Blechdächer TBB AS 2.1
Blechdach-Montageschiene für PV-Halterungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur horizontalen Befestigung von Photovoltaikmodulen auf Blechdächern
- Länge: 150 mm
- Mit vormontierter EPDM-Dichtung
- Vorgestanzte Löcher
- Die Produktverpackung enthält zwei selbstschneidende 5.5x25 Schrauben
- Aus Aluminium
Für Gebäude mit einer Höhe von bis zu 25 Metern und einer Dachneigung zwischen 5° und 25°
Die folgenden minimalen Blechstärken werden empfohlen:
- 0,4 mm für Stahlbleche
- 0,5 mm für Aluminiumbleche
Breite der Trapezprofile: mindestens 22 mm (empfohlene Breite: 25 mm)
Photovoltaik-Halterungssysteme für Blechdächer
Paneel mit den Mittel- und Endklemmen der Serie AS 2.1 direkt an der Montageschiene befestigen
Immer prüfen, ob die Montageschiene korrekt auf dem Trapezblech montiert ist und ob das Blech korrekt an der darunter liegenden Struktur befestigt ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!