Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz Master 34-teilig
Ermöglicht die fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren bzw. den Einbau in die neue Stoßstange, welche z.B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lieferung inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können.
- Die Qualitäts-Lochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder. Somit wird gewährleistet das die Original-Optik nach der Reparatur erhalten bleibt.
- Mit diesem Sortiment wird die derzeit größtmögliche Abdeckung im Markt erreicht.
Lieferumfang:
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,0 mm für BMW/Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,2 mm für VW/Seat
- 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,4 mm für VW
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø24,0 mm für Opel/Vauxhall
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,0 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,7 mm für VW/Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø27,4 mm für Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø28,1 mm für Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø32,0 mm für BMW
- 1 x Loch-Stanze Ø32,5 mm für BMW (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PDC-Sensor)
- 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm für VW (PLA) (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PLA = Parklenkassistent Sensor)
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!