Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück
Mobiles, selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und professionelle Reparatur
- Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft
- Geringer Zeitaufwand
- Große Farbauswahl
Mobil einsetzbar
Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen
Kostenoptimierung
- Werkstattbesuche können entfallen
- Reparaturzeiten werden deutlich minimiert
- Unnötige Standzeiten werden reduziert
- Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen
UV-beständig
Beständig gegen Waschbürsten
Verarbeitungstemperatur: –15 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +70 °C
Inhalt:
10 Pflaster mit der Abmessung 500 x 210 mm
Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreff enden Regelwerke zu beachten.
Einzigartiges Reparatursystem für die Reparatur defekter Planen unterwegs und in der Werkstatt. Löcher, Risse und Schlitze können dauerhaft, unkompliziert und ohne großen Aufwand repariert werden. Einsetzbar für LKW-Planen, Veranstaltungszelte, Aufprall- und Pistensicherungen, aber auch Kofferaufbauten, Caravans, Ski-Boxen u.v.m.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Defekte Stelle mit einem sauberen Tuch und Teilereiniger großflächig von Schmutz und Öl reinigen Pflasterstück auswählen und Schutzfolie abziehen Pflaster faltenfrei auf Untergrund aufkleben, anschließend fest andrücken und ggf. mit Gummihammer gegen festen Hintergrund anklopfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!