Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück - 1
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück - 2
Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Planen-Reparatursystem Pflaster-Kit 10 Stück

Mobiles, selbstklebendes Reparatursystem für defekte LKW-Planen, Zelte, Abdeckungen u.v.m.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache und professionelle Reparatur


  • Gebrauchsfertige Pflaster mit hoher Klebekraft

  • Geringer Zeitaufwand

  • Große Farbauswahl


Mobil einsetzbar


Jederzeit schnelle und sichere Reparatur von Schadstellen



Kostenoptimierung


  • Werkstattbesuche können entfallen

  • Reparaturzeiten werden deutlich minimiert

  • Unnötige Standzeiten werden reduziert

  • Regressansprüche aufgrund von Frachtschäden entfallen


UV-beständig



Beständig gegen Waschbürsten



Verarbeitungstemperatur: –15 °C bis +40 °C



Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +70 °C



Inhalt:


10 Pflaster mit der Abmessung 500 x 210 mm

Hinweis

Ein Abziehen und Korrigieren des Pflasters ist nach dem Anbringen nicht mehr möglich! Alle Farben ähnlich RAL, 161 und 290 sind Herstellerangaben.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!Bei der Anwendung sind neben dem technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreff enden Regelwerke zu beachten.