Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluß
- Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung
- Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 500 SP
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Pfostenbefestigung bei leichten Konstruktionen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel: D = 10 mm; Rm ≥ 360N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!