Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-U/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit fixer U-Aufnahme und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Carports, Sichtschutzzäune.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm Riffeldolle
- Einfache Montage durch außen liegende Gabel
- Material Gabel: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 550 BR + AC gemäß DS 10080:2006; D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen wie Carports, Flechtzäune, Gartenbau.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi : D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!