Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Pfostenträger BP-D-H/TZN
Pfostenträger BP-D-H/TZN - 1
Pfostenträger BP-D-H/TZN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BP-D-H/TZN

Extra-stabiler und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Einbetonierbar. Dollenanschluss.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und/oder großer Bodenfreiheit zum verbesserten Holzschutz

  • Höhe einstellbar im eingebauten Zustand

  • Mit extra langer stabiler 48 mm Rohrdolle (Grundhöhe 400 mm) und großer Druckplatte

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Dollenanschluß

  • Zum Einbetonieren

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.