Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-S/TZN
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 300 mm langer Rohrdolle mit Druckplatte für mittlere Konstruktionen mit höheren Spritzschutzanforderungen wie z.B. Carports, Balkonpfosten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluss
- Hohe Tragfähigkeit durch große 60x60x4 mm Druckplatte
- Sehr variabler Höhenausgleich und lange freie Traglänge durch 3,25 mm starkes 300x42 mm langer Rohrdolle und Druckplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Schwert: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Pfostenbefestigung bei Konstruktionen mit mittlerer Belastung und höheren Spritzschutzanforderungen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel / Bolzen / SB-Garnituren: d = 8 mm/M8.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!