Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-G-H/R3R
Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Pfostenträger mit breitenvariablen Gablenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche
- Auch im eingebauten Zustand höhenverstellbar
- Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde
- Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04
- Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007
- Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Innenbereich mit höchsten optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird mit 2 ASSY 3.0 Kombi Schrauben 10 x 80 mm oder mit ASSY 3.0 Schrauben mit Senkfrästaschenkopf 6 x 80 mm und Senkscheiben an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi 10 x 80 mm oder ASSY 3.0 Senkfrästaschenkopfschrauben 6 x 80 mm mit Senkscheibe
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!