Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-S/TZN
Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit Schwertanschluß.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz
- Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz
- Aufdübelbar mit fixer 150 mm Höhe
- Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl S 235 JR nach EN 10025:2004
- Material Rohr: S 355 JO
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, ca. 55 µm, gemäß DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Schrauben- Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d =10mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!