Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger Rakete
Stabiler, eintreibarer Pfostenträger mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert. Ideal für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Zum Eintreiben ins Erdreich
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Technische Änderungen vorbehalten!
Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Geeignete Verbindungsmittel:
- SB Garnitur M8
- Holzschrauben D = 8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!