Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 1
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 2
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 3
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Set 1

Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht, Ratschenfunktion und 7 Bits

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Optimierte Bedienbarkeit


  • An die Arbeitsbedingungen anpassbar, durch die verstellbare Griffposition für ergonomisch optimiertes Arbeiten

  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Optimale Kraftübertragung, ganz egal ob als normaler Schraubendreher oder als Pistolengriff in der 60°-Stellung

  • Leistungsstarke, 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit 45 Zähnen und einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich dank LED-Licht direkt auf die Verschraubung

  • Schneller und einfacher Bit-Wechsel durch das Magazin für bis zu 6 Bits


Langlebig und robust


  • Robuste, kurze, mattverchromte Klinge

  • Fester Sitz des Bits dank des magnetischen Bithalters

  • Abtrieb gefertigt nach DIN 3126-D 6,3 für Schraubendreher mit Bitaufnahme mit 6,3 mm Sechskantprofil