Gerät mit Invertertechnologie für einen stabilen Bogen zur Gewährleistung der Schnittqualität bei einer Vielzahl von Metallen und Stärken
Der durchgehende Führungsbogen erleichtert das Schneiden perforierter, lackierter oder rostiger Werkstoffe
Für eine Versorgung von zwei Druckluftquellen konstruiert:
- Externer Kompressor: Schneiddicke bis 16 mm
- Interner Kompressor: dadurch wird das Gerät autonom und einfach transportabel
Mit FKW-Vorrichtung, die zu einer Energieeinsparung von etwa 30 % und in Verbindung mit Motorgeneratoren zu einer Verbesserung der Gerätezuverlässigkeit und -leistung führt.
Entspricht der europäischen Norm EN 61000-3-12 und eignet sich für den Gebrauch in privaten Haushalten
Besonderer Schutz der Bediener durch die RESET-Funktion
Durch die Funktion „Kraftstoff prüfen“ wird der Bediener gewarnt, wenn die Verbrauchsmaterialien des Geräts zur Neige gehen, um Gerätestörungen zu verhindern
Zur Gewährleistung einer optimalen Funktion des Geräts müssen Originalersatzteile und -verbrauchsmaterialien von Würth verwendet werden!
Bei Betrieb mit dem internen Kompressor darf die externe Luftleitung nicht angeschlossen werden
Vor der Inbetriebnahme des Geräts in Verbindung mit dem externen Kompressor müssen die Luftwerte geprüft werden: Werte von 4,8 bar und 90 l/min dürfen unter keinen Umständen überschritten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!