Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handnietwerkzeug, Sortiment für Kunststoffniete
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfach zu verwendendes Werkzeug
Für die meisten Kunststoffniete mit Ø 4–7,5 mm geeignet
Nur eine Düse für alle angegebenen Größen
Lieferung mit Niete in vier Größen (je 10 Stück)
Nietwerkzeug wiegt 340 g
Sortiment umfasst:
- Nietwerkzeug, 1 Stück
- Niete, 5 x 16 mm, 10 Stück
- Niete, 5 x 17 mm, 10 Stück
- Niete, 6,5 x 25 mm, 10 Stück
- Niete, 7 x 17 mm, 10 Stück
Innenausstattung von Autos, Instrumententafeln, Radläufe usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!