Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Estrichplatte WCLS-EO
Robuste Seilsicherung: Fallschutzsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zubehör zur Verwendung in Verbindung mit dem WAPNL-Anschlagpunkt und der WRS-Strukturverstärkung
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung der Oberfläche zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die im armierten Betonestrich montierte WCLS-EO-Platte wurde in Kombination mit der Anschlageinrichtung WAPNL von Typ A gemäß der Norm UNI 11578:2015 äquivalenten statischen Belastungsprüfungen unterzogen. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz der Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Zur Befestigung auf armiertem Betonestrich
Installationsanforderungen:
- Entwickelt und getestet für die Befestigung auf Estrich aus ungerissenem armiertem Beton mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30
- Die Mindestdicke des Estrichs ist 5 cm. Die Armierungsmatte des Estrichs muss eine Maschenweite von höchstens 20x20 cm und einen Mindestdurchmesser von 5 mm aufweisen
- Die Platte muss auf dem Estrichboden aufliegen und mit 8 M8-Gewindestangen in A2-Edelstahl und einem chemischen Dübel unter Verwendung sämtlicher 8 auf der Platte vorhandenen Löchern befestigt werden
- Die Mindestfläche des Estrichs muss 150x150 cm betragen, d. h. es muss mindestens 75 cm Estrich an jeder Seite der Platte vorhanden sein
- Der Konstrukteur ist für die Prüfung der Festigkeit und Dichtigkeit des Estrichs verantwortlich
Beton – Befestigung auf armiertem Betonestrich
Anforderungen an den Estrich:
- aus ungerissenem armiertem Beton mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30
- Mindestdicke 5 cm
- mit einer Estrichmatte mit einer Maschenweite von höchstens 20x20 cm und einem Mindestdurchmesser von 5 mm
- Mindestfläche 150x150 cm (mindestens 75 cm Estrich an jeder Seite der Platte)
Befestigungsteile:
Chemischer Dübel WIT-VM 250, 8x M8-Gewindestangen in Edelstahl A2, Klasse 70 (Zuschnitt), 8 Sechskantmuttern M8, Edelstahl A2, 8 flache Unterlegscheiben M8, Edelstahl A2
Die Montageanweisungen basieren auf Kriterien im Hinblick auf die Zertifizierungs-Prüfverfahren für Oberflächen mit Eigenschaften, die den in der Tabelle im Kapitel „Estrichanforderungen“ aufgelisteten entsprechen, und dienen nicht als Ersatz für eine Bauteilprüfung durch einen zugelassenen Konstrukteur. Der Konstrukteur ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für die oben genannte Art Basismaterial geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!