Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plattenverbinder für Zugverbindungen
Zur Aufnahme von Zugkräften an Holz-Holz- bzw. Holz-Beton-Verbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal als Zugverankerung im Etagenstoß bzw. als Zugverankerung von Brettsperrholzplatten und Holzrahmenkonstruktionen an Unterkonstruktionen aus Beton
- Hohe Zugtragfähigkeiten
- Kombinierbar mit ASSY®plus VG 4 COMBI Konstruktionsschraube Nenndurchmesser 8 mm und 10 mm gemäß ETA-11/0190
CE-Kennzeichnung gemäß EN 14545:2008
U.a. für Anwendung an Holz und Beton, Holzrahmenbau, Brettsperrholz (BSP, CLT), Massiv- und Brettschichtholz, Furnierschichtholz (LVL)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!