Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plattenverbinder Zinkdruckguss
Mit geriffelten Flanken für einen sicheren Sitz in der Bohrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bohrtiefe 16 mm, geeignet für Werkstoffe ab 19 mm
- Bohrdurchmesser 35 mm, mit Standardbohrer zu verarbeiten
- Keine Nutfräsung bei kurzer Ausführung notwendig
- Erhöhte Kraftaufnahme des Plattenmaterials bei langer Ausführung
- Gute Kraftübertragung durch Antrieb SW 10
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!