Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000", extra schwere Ausführung für PKW bis Transporter universal 6-teilig
Stationäre Federspannvorrichtung für Spiralfedern an PKW und Transportern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.
- Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke sowie eine Schraubstock-Backe. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 90% aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Weiteres Spezialzubehör optional lieferbar.
- 2 Spannbacken-Aufnahmen am Grundgerät sichern eine Öffnungsweite bis max. 486 mm. Besonders wichtig für viele aktuelle Modelle mit extra lange Fahrzeugfedern.
- Spiegel für Blick von oben erleichtert Positionierung der Kolbenstange bei der Montage.
- Schutzkäfig mit hochfesten Polycarbonat-Tafeln sichern ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.
- Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.
- Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält bei der Montage den Dämpfer in Position.
- Mit Hilfe der Handgriffe oberhalb und der Räder lässt sich das Gerät bequem rangieren.
- CE-Zulassung Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).
Lieferumfang
- Grundgerät 3.000 kg/30.000 N
- Spannbacke klein Ø 78 - Ø 130 mm
- Spannbacke groß Ø 105 - Ø 185 mm
- Arbeitsspiegel mit Magnetfuss, flexibel
- Transportmodul mit Rädern
- Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr Ø 40 – 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!